アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防水防寒ストレッチジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブルー
サイズ
LL
注文コード
12146036
品番
10314
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
この商品は
色・サイズ
など
45
種類から選べます
他の種類を見る
防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒ジャケット。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。
色
ブルー
サイズ
LL
胸廻(cm)
122
着丈(cm)
80
素材
ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100%
色番
6
材質(ボタン)
プラスチック
材質(ファスナー)
止水ファスナー