曜日別特売
D125-40B ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所 12146096

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

D125-40B ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所 12146096
D125-40B ウォーム減速機 DS 長谷川鉄工所 12146096

ウォーム減速機 DS

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
内容量1個減速比40軸配置Bサイズ125注文コード12146096品番D125-40B
参考基準価格(税別)¥214,000販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800
サイズ125軸配置B減速比40タイプDS
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

減速機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする