防水防寒ストレッチジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズ3L 注文コード12146140 品番10314
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥15,300 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
この商品は色・サイズなど45種類から選べます 他の種類を見る

防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒ジャケット。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。

ネイビー サイズ3L 胸廻(cm)126 着丈(cm)82 素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100% 色番8 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)止水ファスナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする