防水防寒ストレッチパンツ(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズLL 注文コード12146578 品番10315
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は色・サイズなど18種類から選べます 他の種類を見る

防水素材とは思えないソフトタッチなストレッチ透湿防水素材を使用した軽くて動きやすい透湿防水防寒パンツ。 レインウェアを着用する事なく、雨・雪の中でも作業継続が可能。

ブラック サイズLL 股下(cm)77 ウエスト(cm)(縮)90、(伸)106 総丈(cm)102.5 股上(cm)30 素材ストレッチポリエステルタフタ TPUラミネート ポリエステル100% 色番10 材質(ボタン)プラスチック 材質(ファスナー)止水ファスナー

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする