アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
原着ストレッチウォッシャブル軽防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12146630
品番
10316
参考基準価格(税別)
¥9,800
販売価格(税込)
¥6,268
販売価格(税別)
¥
5,698
バスケットに入れる
色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した防寒ブルゾン。 原着の特性を活かし家庭用洗濯機での丸洗いが可能。
色
ブルー
サイズ
SS
胸廻(cm)
101
肩幅(cm)
44
着丈(cm)
68
素材
原着ストレッチツイル 制電糸入り ポリエステル100%
色番
6
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
56