原着ストレッチウォッシャブル軽防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 ネイビー サイズL 注文コード12146745 品番10316
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)¥9,800
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した防寒ブルゾン。 原着の特性を活かし家庭用洗濯機での丸洗いが可能。

ネイビー サイズL 胸廻(cm)117 肩幅(cm)51 着丈(cm)76 素材原着ストレッチツイル 制電糸入り ポリエステル100% 色番8 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) 袖丈63

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする