アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
原着ストレッチウォッシャブル軽防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
12146761
品番
10316
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した防寒ブルゾン。 原着の特性を活かし家庭用洗濯機での丸洗いが可能。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
121
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
78
素材
原着ストレッチツイル 制電糸入り ポリエステル100%
色番
8
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
65