原着ストレッチウォッシャブル軽防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12146797 品番 10316
参考基準価格(税別)¥11,800 販売価格(税込) ¥7,368
販売価格(税別)
6,698

色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した防寒ブルゾン。 原着の特性を活かし家庭用洗濯機での丸洗いが可能。

ネイビー サイズ6L 胸廻(cm)141 肩幅(cm)61 着丈(cm)82 素材原着ストレッチツイル 制電糸入り ポリエステル100% 色番8 材質(ファスナー)コイル(スライダー/金属) 袖丈68

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする