アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
原着ストレッチウォッシャブル軽防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
12146831
品番
10316
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,800
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
色褪せ、変色しない水の使用量、CO2排出量を抑える事ができる地球に優しい「原着糸」を採用した防寒ブルゾン。 原着の特性を活かし家庭用洗濯機での丸洗いが可能。
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
113
肩幅(cm)
49
着丈(cm)
74
素材
原着ストレッチツイル 制電糸入り ポリエステル100%
色番
10
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)
袖丈
61