アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
HUMA3Dストレッチ軽防寒ブルゾン(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全80種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12146989
品番
10317
参考基準価格(税別)
¥6,900
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒ブルゾンシンプルMA-1デザインがスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
色
ライトグレー
サイズ
3S
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
58.5
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
3
材質(ファスナー)
コイル(スライダー/金属)