アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
M
注文コード
12147820
品番
10318
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥5,900
販売価格(税込)
¥3,850
販売価格(税別)
¥
3,500
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒パンツ裾リブのタイトシルエットでスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
色
ネイビー
サイズ
M
股下(cm)
76
ウエスト(cm)
(縮)76、(伸)88
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
8