アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
HUMA3Dストレッチ軽防寒パンツ(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12147847
品番
10318
参考基準価格(税別)
¥6,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
HUMA3D(立体裁断)+ストレッチ生地によりストレスフリーな超軽量防寒パンツ裾リブのタイトシルエットでスタイリッシュ。 アウターとしても、インナーとしてもマルチレイヤリングで用途が広がる。
色
ネイビー
サイズ
3L
股下(cm)
82
ウエスト(cm)
(縮)88、(伸)102
素材
ストレッチタフタ ポリエステル100%
色番
8