アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
裏ボア防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全19種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12148005
品番
10549
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
バスケットに入れる
色
グレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
70
素材
ポリエステルツイル ポリエステル100%
色番
4
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)