アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
裏ボア防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
LL
注文コード
12148066
品番
10549
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥6,048
販売価格(税別)
¥
5,498
この商品は
色・サイズ
など
19
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
130
着丈(cm)
70
素材
ポリエステルツイル ポリエステル100%
色番
8
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
ビスロンR(スライダー/金属)