裏ボア防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 スミクロ サイズM 注文コード12148109 品番10549
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
この商品は色・サイズなど19種類から選べます 他の種類を見る
スミクロ サイズM 胸廻(cm)120 着丈(cm)66 素材ポリエステルツイル ポリエステル100% 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする