裏ボア防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12148188 品番 10549
参考基準価格(税別)¥9,400 販売価格(税込) ¥6,048
販売価格(税別)
5,498
ピュアブラック サイズLL 胸廻(cm)130 着丈(cm)70 素材ポリエステルツイル ポリエステル100% 色番110 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)ビスロンR(スライダー/金属)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする