アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
パイロットブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ネイビー
サイズ
5L
注文コード
12148276
品番
10701
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,600
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
この商品は
色・サイズ
など
3
種類から選べます
他の種類を見る
衿ボア付きの定番パイロットブルゾン。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
144
着丈(cm)
78
素材
ツイル ナイロン100%
色番
8
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)