アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12148355
品番
10702
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
バスケットに入れる
不動な人気のMA-1タイプの防寒ブルゾン。
色
グリーン
サイズ
L
胸廻(cm)
134
肩幅(cm)
55
着丈(cm)
70
素材
ツイル ナイロン100%
色番
5
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
袖丈
65