アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
色
グリーン
サイズ
3L
注文コード
12148380
品番
10702
大変申し訳ございませんが、この商品は今季終了いたしました。
来季販売を再開する予定です。
参考基準価格(税別)
¥13,000
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
不動な人気のMA-1タイプの防寒ブルゾン。
色
グリーン
サイズ
3L
胸廻(cm)
142
肩幅(cm)
59
着丈(cm)
76
素材
ツイル ナイロン100%
色番
5
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
袖丈
69