アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ブルゾン
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
ブラック
サイズ
M
注文コード
12148398
品番
10702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,500
販売価格(税込)
¥8,028
販売価格(税別)
¥
7,298
この商品は
色・サイズ
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
不動な人気のMA-1タイプの防寒ブルゾン。
色
ブラック
サイズ
M
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
53
着丈(cm)
67
素材
ツイル ナイロン100%
色番
10
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
袖丈
63