防寒ブルゾン

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズ3L 注文コード12148425 品番10702
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598
この商品は色・サイズなど8種類から選べます 他の種類を見る

不動な人気のMA-1タイプの防寒ブルゾン。

ブラック サイズ3L 胸廻(cm)142 肩幅(cm)59 着丈(cm)76 素材ツイル ナイロン100% 色番10 材質(ボタン)金属 材質(ファスナー)金属(スライダー/金属) 袖丈69

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする