アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
カストロコート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
LL
注文コード
12148520
品番
10751
参考基準価格(税別)
¥14,200
販売価格(税込)
¥9,128
販売価格(税別)
¥
8,298
バスケットに入れる
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
昔ながらの不動の定番カストロコート。
色
ネイビー
サイズ
LL
胸廻(cm)
130
肩幅(cm)
54
着丈(cm)
82
素材
ツイル ナイロン100%
色番
8
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
袖丈
62