アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
カストロコート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
5L
注文コード
12148547
品番
10751
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
この商品は
サイズ
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
昔ながらの不動の定番カストロコート。
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
142
肩幅(cm)
58
着丈(cm)
88
素材
ツイル ナイロン100%
色番
8
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)
袖丈
68