アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの 秋冬 ボトムス
カストロパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1着
注文コード
12148608
品番
10752
参考基準価格(税別)
¥11,200
販売価格(税込)
¥7,258
販売価格(税別)
¥
6,598
バスケットに入れる
昔ながらの不動の定番カストロパンツ。
色
ネイビー
サイズ
5L
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
(縮)100、(伸)120
素材
ツイル ナイロン100%
色番
8
材質(ボタン)
金属
材質(ファスナー)
金属(スライダー/金属)