アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12150577
品番
35101
参考基準価格(税別)
¥8,100
販売価格(税込)
¥5,168
販売価格(税別)
¥
4,698
バスケットに入れる
ハードワークに耐え、扱いやすさも備えた長袖ジャンパー。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
カーキ
サイズ
5L
胸廻(cm)
139
肩幅(cm)
58
着丈(cm)
71
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
2
袖丈
63