アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの オールシーズン トップス
長袖ジャンパー(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
カーキ
サイズ
6L
注文コード
12150586
品番
35101
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥9,100
販売価格(税込)
¥5,718
販売価格(税別)
¥
5,198
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
ハードワークに耐え、扱いやすさも備えた長袖ジャンパー。
材質
ボタン/糸付ボタン
色
カーキ
サイズ
6L
胸廻(cm)
149
肩幅(cm)
61
着丈(cm)
71
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
2
袖丈
63