アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの ボトムス
アイトスの オールシーズン ボトムス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12151180
品番
35120
参考基準価格(税別)
¥6,700
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
ハードワークに耐え、扱いやすさも備えたワークパンツ。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ブルー
サイズ
130
股下(cm)
81
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
6