アイトス
ワークパンツ(ノータック)(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
色
ネイビー
カーキ
ブルー
サックス
ネイビー
サイズ
85
73
76
79
82
85
88
95
100
105
115
120
125
130
70
91
110
全64種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12151399
品番
35120
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
ハードワークに耐え、扱いやすさも備えたワークパンツ。
材質
ファスナー/金属(スライダー/金属)
色
ネイビー
サイズ
85
股下(cm)
81
素材
ツイル ポリエステル65%・綿35%
色番
8