アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースジャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12151521
品番
46010
参考基準価格(税別)
¥14,700
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックジャケット。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
ネイビー
サイズ
7
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
56
バスト(cm)
91
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
11
袖丈
57