3/22より値下げ!現場を応援
アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12151715
品番
46011
参考基準価格(税別)
¥10,500
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
値下げ
¥
7,498
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックベスト。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
ネイビー
サイズ
7
肩幅(cm)
32
着丈(cm)
51
バスト(cm)
86
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
11