レディースベスト

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 チャコールグレー サイズ9 注文コード12151828 品番46011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥10,500 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は色・サイズなど20種類から選べます 他の種類を見る

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックベスト。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。

チャコールグレー サイズ9 肩幅(cm)33 着丈(cm)52 バスト(cm)89 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29% 色番97

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする