アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの ベスト オフィスウェア
レディースベスト
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコールグレー
サイズ
17
注文コード
12151871
品番
46011
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥12,600
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックベスト。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
チャコールグレー
サイズ
17
肩幅(cm)
37
着丈(cm)
55
バスト(cm)
109
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
97