アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの トップス オフィスウェア
アイトスの スーツ・ジャケット オフィスウェア
レディースノーカラージャケット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12151916
品番
46020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥13,000
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックノーカラージャエット。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
ネイビー
サイズ
7
肩幅(cm)
38
着丈(cm)
59
バスト(cm)
91
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
11
袖丈
55