レディースノーカラージャケット

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12151959 品番 46020
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥13,000 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックノーカラージャエット。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。

ネイビー サイズ15 肩幅(cm)42 着丈(cm)63 バスト(cm)108 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29% 色番11 袖丈57

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トップス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする