アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12152187
品番
46022
参考基準価格(税別)
¥9,960
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックAラインスカート。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
ネイビー
サイズ
21
ウエスト(cm)
91
スカート丈(cm)
60
ヒップ(cm)
114
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
11