3/22より値下げ!現場を応援

46022 レディースAラインスカート アイトス 12152196 46022 レディースAラインスカート アイトス 12152196 46022 レディースAラインスカート アイトス 12152196

レディースAラインスカート

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12152196 品番 46022
参考基準価格(税別)¥12,450 販売価格(税込) ¥10,668
販売価格(税別) 値下げ
9,698

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックAラインスカート。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。

ネイビー サイズ23 ウエスト(cm)96 スカート丈(cm)60 ヒップ(cm)119 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする