アイトス
アイトスの オフィスウェア
アイトスの ボトムス オフィスウェア
アイトスの スカート オフィスウェア
レディースAラインスカート
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
チャコールグレー
サイズ
5
注文コード
12152205
品番
46022
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥8,300
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
この商品は
色・サイズ
など
20
種類から選べます
他の種類を見る
クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックAラインスカート。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。
色
チャコールグレー
サイズ
5
ウエスト(cm)
61
スカート丈(cm)
56
ヒップ(cm)
91
素材
エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29%
色番
97