レディーステーパードパンツ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12152336 品番 46023
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,568
販売価格(税別)
8,698

クラシックとトレンドが調和する、エコトラッドチェックテーパードパンツ。 ウールライクな質感と繊細なチェック柄が魅力再生ポリエステル糸使用のエコ素材。

ネイビー サイズ11 股下(cm)フリー:83 ウエスト(cm)74〜76 ヒップ(cm)96 素材エコドビーチェック ポリエステル100%・(再生ポリエステル)29% 色番11

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ボトムス オフィスウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする