アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
レッド×ブラック
サイズ
LL
色番
9
注文コード
12152546
品番
50109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥16,800
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
この商品は
色・サイズ・色番
など
64
種類から選べます
他の種類を見る
遠赤外線パウダーを含んだアルミプリントで体温を輻射&紫外線からの熱を吸収し保温力を高める防寒ジャケット。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
レッド×ブラック
サイズ
LL
胸廻(cm)
128
着丈(cm)
76
裄丈(cm)
89
素材
マイクロリップ ポリエステル100%
色番
9