防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック×チャコール サイズL 色番10 注文コード12152616 品番50109
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥16,800 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798
この商品は色・サイズ・色番など64種類から選べます 他の種類を見る

遠赤外線パウダーを含んだアルミプリントで体温を輻射&紫外線からの熱を吸収し保温力を高める防寒ジャケット。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック×チャコール サイズL 胸廻(cm)124 着丈(cm)74 裄丈(cm)87 素材マイクロリップ ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする