防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
10日以内出荷 10日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 12153061 品番 50109
参考基準価格(税別)¥17,800 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998

遠赤外線パウダーを含んだアルミプリントで体温を輻射&紫外線からの熱を吸収し保温力を高める防寒ジャケット。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) チャコール×ブラック サイズ5L 胸廻(cm)140 着丈(cm)80 裄丈(cm)94 素材マイクロリップ ポリエステル100% 色番114

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする