アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
アームアップ防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12153185
品番
50115
参考基準価格(税別)
¥13,300
販売価格(税込)
¥8,578
販売価格(税別)
¥
7,798
バスケットに入れる
防風ニット使いで軽やかに動けるアームアップ軽防寒ジャケット。 背中と肩、身頃脇に防風ニットを使用することにより、高い運動性を確保しました。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
LL
胸廻(cm)
126
着丈(cm)
73
裄丈(cm)
89
素材
タッサー ポリエステル100%
色番
3