アイトス
アイトスの ワーキングウェア
アイトスの トップス
アイトスの 秋冬 トップス
アームアップ防寒ジャケット(男女兼用)
商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量
1着
色
シルバーグレー
サイズ
3L
注文コード
12153201
品番
50115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
¥13,800
販売価格(税込)
¥8,908
販売価格(税別)
¥
8,098
この商品は
色・サイズ
など
36
種類から選べます
他の種類を見る
防風ニット使いで軽やかに動けるアームアップ軽防寒ジャケット。 背中と肩、身頃脇に防風ニットを使用することにより、高い運動性を確保しました。
材質
ファスナー/コイル(スライダー/金属)
色
シルバーグレー
サイズ
3L
胸廻(cm)
132
着丈(cm)
75
裄丈(cm)
92
素材
タッサー ポリエステル100%
色番
3