アームアップ防寒ジャケット(男女兼用)

商品レビューを投稿する
取扱停止中
お気に入りに追加
内容量1着 ブラック サイズS 注文コード12153429 品番50115
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥13,300 販売価格(税込) ¥8,578
販売価格(税別)
7,798
この商品は色・サイズなど36種類から選べます 他の種類を見る

防風ニット使いで軽やかに動けるアームアップ軽防寒ジャケット。 背中と肩、身頃脇に防風ニットを使用することにより、高い運動性を確保しました。

材質ファスナー/コイル(スライダー/金属) ブラック サイズS 胸廻(cm)112 着丈(cm)69 裄丈(cm)80 素材タッサー ポリエステル100% 色番10

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする