TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の トップス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 トップス
防寒ライナーブルゾン
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12153980
品番
56308
参考基準価格(税別)
¥16,900
販売価格(税込)
¥10,998
販売価格(税別)
¥
9,998
バスケットに入れる
ライナー単体でも軽防寒ブルゾンとして着用できます。
材質
ボタン/プラスチック
色
ネイビー
サイズ
5L
胸廻(cm)
140
着丈(cm)
77
裄丈(cm)
94
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
8