TULTEX(タルテックス)
TULTEX(タルテックス)の ワーキングウェア
TULTEX(タルテックス)の ボトムス
TULTEX(タルテックス)の 秋冬 ボトムス
防寒ライナーパンツ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
12154007
品番
56309
参考基準価格(税別)
¥11,500
販売価格(税込)
¥7,368
販売価格(税別)
¥
6,698
バスケットに入れる
コアブリッドを使用した防寒ライナー。
材質
ボタン/プラスチック
色
オレンジ
サイズ
L
股下(cm)
71
ウエスト(cm)
107
素材
ポリエステルタフタ ポリエステル100%
色番
63