iPhone14/13 ケース カバー ハイブリッド 耐衝撃 超衝撃吸収 スリム

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード12160340 品番PM-A22AHVCKBK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

側面に弾力性のあるTPU素材を、背面に強じんで透明度の高いポリカーボネート素材を使用した、スリムなスタイルのiPhone 14、iPhone 13用ハイブリッドケースです。
ストラップホール付きです。

対応機種iPhone 14、iPhone 13 タイプケース型 ブラック 特性耐衝撃・ストラップホール付き 材質ケース本体:TPU(熱可塑性ポリウレタン)、ポリカーボネート セット内容ケース本体×1

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-07-30
用途:
食品製造時
吉五商店 様

使いやすく、価格も手頃
脱着もしやすい
きれいで、違和感ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする