iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 マグネット 軽量 薄型 スタンド機能付

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 レッド 注文コード12160595 品番PM-A22APLFURD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は6種類から選べます 他の種類を見る

本体の薄さ、軽さを損ねない薄型・超軽量なウルトラスリムタイプのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。

材質ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン) 対応機種iPhone 14、iPhone 13 セット内容ケース本体×1 レッド タイプ手帳型 特性薄型、スタンド機能、マグネット付

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
12160550
2024-08-13
用途:
仕事でもプライベートでも。
農・林・水産業

軽く、薄く、そして、表面がブラック&内側がオレンジの組合せが気に入りました。手帳型のカバーとして、手触り感、また、閉じる際のマグネットの機能性も適当な心地です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スマホケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする