エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12160726
品番
PM-A22APLFYNV
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
iPhone 14、iPhone 13
色
ネイビー
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)
セット内容
ケース本体×1
対応
【ワイヤレス充電】○