エレコム
エレコムの スマホ/タブレット関連アクセサリ
エレコムの カバー・ケース・ポーチ
エレコムの スマホケース
iPhone14/13 ケース カバー レザー 手帳型 耐衝撃 衝撃吸収 スリム ステッチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
12160735
品番
PM-A22APLFYRD
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
便利な7つの機能を搭載した、革のようなやわらかな風合いのiPhone 14、iPhone 13用ソフトレザーケース(手帳型)です。
対応機種
iPhone 14、iPhone 13
タイプ
手帳型
色
レッド
特性
耐衝撃
材質
ケース本体:合成皮革、TPU(熱可塑性ポリウレタン)